{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 0,75 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 338 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 7,9 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 9 mm | |
Kokonaispituus L | 28 mm | |
varren ⌀ Ds | 0,75 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,03 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 114150 0,75 | |
EAN / GTIN | 4045197012371 | |
Valmistajan numero | 114150 0,75 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kierukkapora HSS N, pinnoittamaton, ⌀ DC h8 (mm tai tuumaa): 0,75
pyynnöstä
Varastossa
297 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
5,47 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
4,57 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
113 kappaletta varastossa
2,19 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värirengas | ilman | ilman |
Kokonaispituus L | 28 mm | 28 mm |
Kärkikulma | 118 astetta | 118 astetta |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | h8 |
Lastu-urien pituus Lc | 9 mm | 9 mm |
varren ⌀ Ds | 0,75 mm | 0,75 mm |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 7,9 mm | 7,9 mm |