{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 0,6 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 338 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 6,1 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 7 mm | |
Kokonaispituus L | 24 mm | |
varren ⌀ Ds | 0,6 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,03 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 114150 0,6 | |
EAN / GTIN | 4045197012340 | |
Valmistajan numero | 114150 0,6 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kierukkapora HSS N 0,6
pyynnöstä
Varastossa
952 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
4,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
3,99 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
5 074 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
11,18 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
9,32 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
502 kappaletta varastossa
2,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus L | 24 | 35 | 24 |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei |
Nimellis-⌀ DC | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Varsi | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Lastu-urien pituus Lc | 7 | 15 | 7 |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,02 | 0,03 |