{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 9,6 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 72,6 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 87 mm | |
Kokonaispituus L | 133 mm | |
varren ⌀ Ds | 9,6 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,1 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 114020 9,6 | |
EAN / GTIN | 4045197010391 | |
Valmistajan numero | 114020 9,6 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kierukkapora HSS tarkkuusrullavalssattu N 9,6 mm
pyynnöstä
Varastossa
130 kappaletta varastossa
4,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
283 kappaletta varastossa
3,11 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
226 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
16,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
13,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Värirengas | ilman | ilman | ilman |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei |
Varsi | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. |
Lastuava aine | HSS | HSS | HSS |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | h8 | h8 |
varren ⌀ Ds | 9,6 | 9,6 | 9,6 |