{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 8,4 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 62,4 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 75 mm | |
Kokonaispituus L | 117 mm | |
varren ⌀ Ds | 8,4 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,1 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 114020 8,4 | |
EAN / GTIN | 4045197010278 | |
Valmistajan numero | 114020 8,4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kierukkapora HSS tarkkuusrullavalssattu N 8,4 mm
pyynnöstä
Varastossa
215 kappaletta varastossa
3,43 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
376 kappaletta varastossa
2,16 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
313 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
12,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
10,47 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värirengas | ilman | ilman | ilman |
Varsi | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. |
Lastuava aine | HSS | HSS | HSS |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | h8 | h8 |
tyyppi | N | N | N |
Lastu-urien pituus Lc | 75 | 75 | 75 |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |