{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 6,7 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 53 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 63 mm | |
Kokonaispituus L | 101 mm | |
varren ⌀ Ds | 6,7 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,07 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 114020 6,7 | |
EAN / GTIN | 4045197010100 | |
Valmistajan numero | 114020 6,7 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kierukkapora HSS tarkkuusrullavalssattu N 6,7 mm
pyynnöstä
Varastossa
549 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
2,81 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
2,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 296 kappaletta varastossa
1,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
972 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
7,66 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
6,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värirengas | ilman | ilman | ilman |
Kärkikulma | 118 | 118 | 118 |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | h8 | h8 |
tyyppi | N | N | N |
varren ⌀ Ds | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 53 | 53 | 53 |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |