Kierukkapora HSS tarkkuusrullavalssattu N 9,5 mm

Tuote nro.: 114020 9,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 5 kpl
  • Tilausvaiheet: 5 kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 264 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h8 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • Kärkikulma: 118
  • Varsi: Lieriövarsi.

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Nimellis-⌀ DC 9,5 mm
    Pinnoitus pinnoittamaton
    Lastuava aine HSS
    tyyppi N
    Toleranssi, nimellis-⌀ h8
    Kärkikulma 118 astetta
    Varsi Lieriövarsi.
    Terien lkm Z 2
    Sisäjäähdytys ei
    suositeltu suurin poraussyvyys L2 66,8 mm
    Lastu-urien pituus Lc 81 mm
    Kokonaispituus L 125 mm
    varren ⌀ Ds 9,5 mm
    Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 0,1 mm/kierr.
    Värirengas ilman
    Tuotetyyppi Kierukkapora

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 114020 9,5
    EAN / GTIN 4045197010384
    Valmistajan numero 114020 9,5

    Käyttötaulukko

    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    45
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    40
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    30
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    25
    GG(G)
    K
    25
    Öljy
     
    märkä enintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    Rullavalssattu, normaalit nousukulma, sydänosan paksuus ja paksunema.
    Mitat standardin DIN 338 mukaan.
    Kestävä kierukkapora, jossa vahvistettu sydänosa ja kapea poikkisärmä − helppo alkuporaus ja tarkka reiän keskitys. Tarkkuusvalssatut lastu-urat.

    Suositus:

    Suurin poraussyvyys:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Ohje:

    Koko 14−20: Varren ⌀ 13 mm, 3 kiinnityspintaa.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin