{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 8,7 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 68 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 81 mm | |
Kokonaispituus L | 125 mm | |
varren ⌀ Ds | 8,7 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,1 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 114020 8,7 | |
EAN / GTIN | 4045197010308 | |
Valmistajan numero | 114020 8,7 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kierukkapora HSS tarkkuusrullavalssattu N, pinnoittamaton, ⌀ DC h8: 8,7mm
pyynnöstä
Varastossa
192 kappaletta varastossa
3,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
368 kappaletta varastossa
2,52 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
395 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
14,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
11,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
661 kappaletta varastossa
8,91 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
62 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
40,02 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
33,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
44,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
37,03 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
621 kappaletta varastossa
5,66 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton | TiN | TiAlN | TiAlN | pinnoittamaton |
Kokonaispituus L | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Kärkikulma | 118 astetta | 118 astetta | 118 astetta | 118 astetta | 118 astetta | 130 astetta | 118 astetta |
Lastu-urien pituus Lc | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm |
varren ⌀ Ds | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |