{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 8,7 mm | |
Pinnoitus | TiN | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 338 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Nousukulma | 35-40 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 68 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 81 mm | |
Kokonaispituus L | 125 mm | |
varren ⌀ Ds | 8,7 mm | |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,16 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 114360 8,7 | |
EAN / GTIN | 4045197016935 | |
Valmistajan numero | 114360 8,7 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kierukkapora HSS N 8,7 mm
pyynnöstä
Varastossa
700 kappaletta varastossa
8,74 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
€ 26,52
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
€ 22,10
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 |
Nominale ⌀ DC | 8,7 | 8,7 |
Schacht | Lieriövarsi. | Cilinderschacht |
Snijmateriaal | HSS | HSS E |
Tophoek | 118 | 130 |
Type | N | N |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 68 | 27 |