Kierukkapora HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 9,9mm

Tuote nro.: 114360 9,9
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    13,04 € / kpl
  • alkaen 5 kpl
    10,87 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
378 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h8 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: DIN 338
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • Kärkikulma: 118

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 9,9 mm
Pinnoitus TiN
Lastuava aine HSS
Standardi DIN 338
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ h8
Kärkikulma 118 astetta
Nousukulma 35-40 astetta
Varsi Lieriövarsi.
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
suositeltu suurin poraussyvyys L2 72,2 mm
Lastu-urien pituus Lc 87 mm
Kokonaispituus L 133 mm
varren ⌀ Ds 9,9 mm
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 0,16 mm/kierr.
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 114360 9,9
EAN / GTIN 4045197017055
Valmistajan numero 114360 9,9

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
56
Alu > 10% Si
N
50
Teräs < 500 N/mm²
P
50
Teräs < 750 N/mm²
P
37
Teräs < 900 N/mm²
P
31
Teräs < 1100 N/mm²
P
12
Teräs < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
80
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Normaali sydänosan vahvuus ilman paksunemaa.
Tarkka kärkihionta.
Profiilihiottu:
Hyvä pyörintä- ja jaotustarkkuus, sarjatuotantoon sopiva pora.
Teräväkärkinen muoto C koosta 2,4 mm alkaen.

Suositus:

Suurin poraussyvyys:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Kierukkapora HSS N, TiN, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 9,9mm

Kierukkapora HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 9,9mm

pyynnöstä
Varastossa
378 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
13,04 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 5  Kpl
10,87 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
298 kappaletta varastossa
3,16 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
123 kappaletta varastossa
4,61 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
304 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
18,63 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 5  Kpl
15,53 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
44,71 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 5  Kpl
37,26 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
433 kappaletta varastossa
7,65 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Terien lkm Z 2 2 2 2 2 2
Pinnoitus TiN pinnoittamaton pinnoittamaton pinnoittamaton TiAlN pinnoittamaton
Nimellis-⌀ DC 9,9 mm 9,9 mm 9,9 mm 9,9 mm 9,9 mm 9,9 mm
Lastuava aine HSS HSS HSS HSS HSS E HSS
Kärkikulma 118 astetta 118 astetta 118 astetta 118 astetta 118 astetta 118 astetta
Toleranssi, nimellis-⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8
Tuotetyyppi Kierukkapora Kierukkapora Kierukkapora Kierukkapora Kierukkapora Kierukkapora

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin