{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 6,1 mm | |
Pinnoitus | TiN | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 338 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Nousukulma | 35-40 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 53,9 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 63 mm | |
Kokonaispituus L | 101 mm | |
varren ⌀ Ds | 6,1 mm | |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,13 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 114360 6,1 | |
EAN / GTIN | 4045197016676 | |
Valmistajan numero | 114360 6,1 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierukkapora HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 6,1mm
pyynnöstä
Varastossa
1 221 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
6,22 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
5,19 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 463 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
1,66 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
1,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
856 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
2,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
2,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 634 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
6,77 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
5,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
109 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
19,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
16,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 056 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
3,31 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
2,76 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pinnoitus | TiN | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton | TiAlN | pinnoittamaton |
Kokonaispituus L | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei | ei | ei |
Kärkikulma | 118 astetta | 118 astetta | 118 astetta | 118 astetta | 118 astetta | 118 astetta |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 53,9 mm | 53,9 mm | 53,9 mm | 53,9 mm | 53,9 mm | 53,9 mm |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |