{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 6,9 mm | |
Pinnoitus | TiN | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 338 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Nousukulma | 35-40 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 58,7 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 69 mm | |
Kokonaispituus L | 109 mm | |
varren ⌀ Ds | 6,9 mm | |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,13 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 114360 6,9 | |
EAN / GTIN | 4045197016751 | |
Valmistajan numero | 114360 6,9 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kierukkapora HSS N 6,9 mm
pyynnöstä
Varastossa
1 460 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
7,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
6,04 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
52 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
€ 20,04
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
€ 16,70
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Coating | TiN | TiN |
Gekleurde ring | ilman | zonder |
Totale lengte L | 109 | 74 |
Norm | DIN 338 | DIN 1897 |
Snijmateriaal | HSS | HSS E |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 |
Producttype | Kierukkapora | Spiraalboor |