{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 15 mm | |
Pinnoitus | TiN | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 338 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Nousukulma | 35-40 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 91,5 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 114 mm | |
Kokonaispituus L | 169 mm | |
varren ⌀ Ds | 15 mm | |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,2 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 114360 15 | |
EAN / GTIN | 4045197017222 | |
Valmistajan numero | 114360 15 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kierukkapora HSS N 15 mm
pyynnöstä
Varastossa
247 kappaletta varastossa
48,99 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
61 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
63,76 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
53,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 |
Pinnoitus | TiN | TiN |
Värirengas | ilman | ilman |
Nimellis-⌀ DC | 15 | 15 |
Kärkikulma | 118 | 130 |
Lastu-urien pituus Lc | 114 | 56 |
varren ⌀ Ds | 15 | 15 |