{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 10,8 mm | |
Pinnoitus | TiN | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 338 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Nousukulma | 35-40 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 77,8 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 94 mm | |
Kokonaispituus L | 142 mm | |
varren ⌀ Ds | 10,8 mm | |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,16 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 114360 10,8 | |
EAN / GTIN | 4045197017109 | |
Valmistajan numero | 114360 10,8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kierukkapora HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 10,8mm
pyynnöstä
Varastossa
332 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
18,22 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
15,18 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
144 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
5,16 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
4,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
157 kappaletta varastossa
5,43 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
255 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
28,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
24,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
317 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
14,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
11,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiN | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Värirengas | ilman | ilman | ilman | ilman | ilman |
Kokonaispituus L | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm |
Nimellis-⌀ DC | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm |
Lastuava aine | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Kärkikulma | 118 astetta | 118 astetta | 118 astetta | 118 astetta | 118 astetta |
Lastu-urien pituus Lc | 94 mm | 94 mm | 94 mm | 94 mm | 94 mm |