Kierukkapora HSS nro 114360 täydennyssarjana 6-10

Tuote nro.: 115265 6-10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: DIN 338
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • Kärkikulma: 118

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Porausalue 6 mm - 10 mm
Pinnoitus TiN
Lastuava aine HSS
Standardi DIN 338
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ h8
Kärkikulma 118 astetta
Nousukulma 35-40 astetta
Varsi Lieriövarsi
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
Porien lukumäärä 41
Teräsarjan porrastus 0,1 mm
sis. kotelon ei
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 115265 6-10
EAN / GTIN 4045197024732

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
56
Alu > 10% Si
N
50
Teräs < 500 N/mm²
P
50
Teräs < 750 N/mm²
P
37
Teräs < 900 N/mm²
P
31
Teräs < 1100 N/mm²
P
12
Teräs < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
80
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Koottu DIN 338 -kierukkaporista.
Normaali sydänosan vahvuus ilman paksunemaa. Tarkka kärkihionta.
Profiilihiottu: Hyvä pyörintä- ja jaotustarkkuus, sarjatuotantoon sopiva pora.
Teräväkärkinen muoto C koosta 2,4 mm alkaen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Compare with similar products

This article


Recommendations


Kierukkapora HSS nro 114360 täydennyssarjana  6-10

Kierukkapora HSS nro 114360 täydennyssarjana 6-10

pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa
274,85 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
385,25 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Pinnoitus TiN pinnoittamaton
Värirengas ilman ilman
Sisäjäähdytys ei ei
sis. kotelon ei ei
Standardi DIN 338 DIN 338
Lastuava aine HSS HSS
Kärkikulma 118 118

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin