Kierukkapora HSS N 8,5 mm

Tuote nro.: 114360 8,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 5 kpl
  • Tilausvaiheet: 5 kpl
pyynnöstä
Varastossa
10 005 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: DIN 338
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • Kärkikulma: 118

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 8,5 mm
Pinnoitus TiN
Lastuava aine HSS
Standardi DIN 338
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ h8
Kärkikulma 118 astetta
Nousukulma 35-40 astetta
Varsi Lieriövarsi.
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
suositeltu suurin poraussyvyys L2 62,3 mm
Lastu-urien pituus Lc 75 mm
Kokonaispituus L 117 mm
varren ⌀ Ds 8,5 mm
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 0,16 mm/kierr.
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 114360 8,5
EAN / GTIN 4045197016911

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
56
Alu > 10% Si
N
50
Teräs < 500 N/mm²
P
50
Teräs < 750 N/mm²
P
37
Teräs < 900 N/mm²
P
31
Teräs < 1100 N/mm²
P
12
Teräs < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
80
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Normaali sydänosan vahvuus ilman paksunemaa.
Tarkka kärkihionta.
Profiilihiottu:
Hyvä pyörintä- ja jaotustarkkuus, sarjatuotantoon sopiva pora.
Teräväkärkinen muoto C koosta 2,4 mm alkaen.

Suositus:

Suurin poraussyvyys:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ DC h8 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin