{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 12,8 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 81,8 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 101 mm | |
Kokonaispituus L | 151 mm | |
varren ⌀ Ds | 12,8 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,16 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 114020 12,8 | |
EAN / GTIN | 4045197010544 | |
Valmistajan numero | 114020 12,8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kierukkapora HSS tarkkuusrullavalssattu N 12,8 mm
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
14,84 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
12,36 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
68 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
6,54 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
5,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
107 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
42,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
35,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Kokonaispituus L | 151 | 151 | 151 |
Lastuava aine | HSS | HSS | HSS |
Kärkikulma | 118 | 118 | 118 |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 81,8 | 81,8 | 81,8 |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |