Kierukkapora HSS tarkkuusrullavalssattu N 6,2 mm

Tuote nro.: 114020 6,2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    2,85 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    2,38 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 390 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h8 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • Kärkikulma: 118
  • Varsi: Lieriövarsi.

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 6,2 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ h8
Kärkikulma 118 astetta
Varsi Lieriövarsi.
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
suositeltu suurin poraussyvyys L2 53,7 mm
Lastu-urien pituus Lc 63 mm
Kokonaispituus L 101 mm
varren ⌀ Ds 6,2 mm
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 0,07 mm/kierr.
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 114020 6,2
EAN / GTIN 4045197010056
Valmistajan numero 114020 6,2

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
45
Teräs < 500 N/mm²
P
40
Teräs < 750 N/mm²
P
30
Teräs < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Rullavalssattu, normaalit nousukulma, sydänosan paksuus ja paksunema.
Mitat standardin DIN 338 mukaan.
Kestävä kierukkapora, jossa vahvistettu sydänosa ja kapea poikkisärmä − helppo alkuporaus ja tarkka reiän keskitys. Tarkkuusvalssatut lastu-urat.

Suositus:

Suurin poraussyvyys:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Ohje:

Koko 14−20: Varren ⌀ 13 mm, 3 kiinnityspintaa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Kierukkapora HSS tarkkuusrullavalssattu N 6,2 mm

Kierukkapora HSS tarkkuusrullavalssattu N 6,2 mm

pyynnöstä
Varastossa
1 390 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
2,85 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
2,38 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 196 kappaletta varastossa
1,38 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 070 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
6,77 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
5,65 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 598 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
3,31 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
2,76 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Varsi Lieriövarsi. Lieriövarsi. Lieriövarsi. Lieriövarsi.
Lastuava aine HSS HSS HSS HSS
Kärkikulma 118 118 118 118
Toleranssi, nimellis-⌀ h8 h8 h8 h8
Lastu-urien pituus Lc 63 63 63 63
suositeltu suurin poraussyvyys L2 53,7 53,7 53,7 53,7
Tuotetyyppi Kierukkapora Kierukkapora Kierukkapora Kierukkapora

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin