{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 9 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 67,5 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 81 mm | |
Kokonaispituus L | 125 mm | |
varren ⌀ Ds | 9 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,1 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 114020 9 | |
EAN / GTIN | 4045197010339 | |
Valmistajan numero | 114020 9 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierukkapora HSS tarkkuusrullavalssattu N, pinnoittamaton, ⌀ DC h8: 9mm
pyynnöstä
Varastossa
2 041 kappaletta varastossa
3,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 760 kappaletta varastossa
2,21 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 048 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
12,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
10,58 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 234 kappaletta varastossa
8,86 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 560 kappaletta varastossa
5,41 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
216 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
12,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
10,06 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värirengas | ilman | ilman | ilman | ilman | ilman | ilman |
Varsi | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. | Kolmen kiinnityspinnan varsi |
Lastuava aine | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Kärkikulma | 118 astetta | 118 astetta | 118 astetta | 118 astetta | 118 astetta | 118 astetta |
Lastu-urien pituus Lc | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 67,5 mm | 67,5 mm | 67,5 mm | 67,5 mm | 67,5 mm | 67,5 mm |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |