{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 8,6 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 68,1 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 81 mm | |
Kokonaispituus L | 125 mm | |
varren ⌀ Ds | 8,6 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,1 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 114020 8,6 | |
EAN / GTIN | 4045197010292 | |
Valmistajan numero | 114020 8,6 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kierukkapora HSS tarkkuusrullavalssattu N 8,6 mm
pyynnöstä
Varastossa
273 kappaletta varastossa
3,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
176 kappaletta varastossa
2,47 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
320 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
9,67 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
8,06 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 |
Recubrimiento | pinnoittamaton | pinnoittamaton | Sin revestimiento |
Longitud total L | 125 | 125 | 125 |
Mango | Lieriövarsi. | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 81 | 81 | 81 |
⌀ de mango Ds | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |