{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 9,7 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 1897 | |
tyyppi | FS | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 135 astetta | |
Nousukulma | 38 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 28,5 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 43 mm | |
Kokonaispituus L | 89 mm | |
varren ⌀ Ds | 9,7 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,1 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 113020 9,7 | |
EAN / GTIN | 4045197002778 | |
Valmistajan numero | 113020 9,7 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lyhytpora HSS-E FS, pinnoittamaton, ⌀ DC h8: 9,7mm
pyynnöstä
Varastossa
40 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
21,67 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
18,06 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
21,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
18,17 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
44,99 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
37,49 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
51,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
43,01 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
39,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
32,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
60 kappaletta varastossa
6,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton | TiN | TiAlN | TiAlN | pinnoittamaton |
Värirengas | ilman | ilman | ilman | sininen | vihreä | ilman |
Kokonaispituus L | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm |
Lastuava aine | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
Kärkikulma | 135 astetta | 130 astetta | 130 astetta | 130 astetta | 118 astetta | 118 astetta |
varren ⌀ Ds | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,7 mm |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 28,5 mm | 28,5 mm | 28,5 mm | 28,5 mm | 28,5 mm | 28,5 mm |