{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 3,2 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 1897 | |
tyyppi | FS | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 135 astetta | |
Nousukulma | 38 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 13,2 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 18 mm | |
Kokonaispituus L | 49 mm | |
varren ⌀ Ds | 3,2 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,03 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 113020 3,2 | |
EAN / GTIN | 4045197002082 | |
Valmistajan numero | 113020 3,2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Lyhytpora HSS-E FS 3,2 mm
pyynnöstä
Varastossa
673 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
5,11 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
4,26 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
986 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
3,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
3,01 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
981 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
14,49 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
12,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
12 272 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
1,66 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
1,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 439 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
2,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
2,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kokonaispituus L | 49 | 65 | 65 | 49 | 49 |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei | ei |
Nimellis-⌀ DC | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Lastuava aine | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS | HSS |
Kärkikulma | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 13,2 | 31,2 | 31,2 | 7,2 | 7,2 |