{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 6 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 1897 | |
tyyppi | FS | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 135 astetta | |
Nousukulma | 38 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 19 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 28 mm | |
Kokonaispituus L | 66 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,07 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 113020 6 | |
EAN / GTIN | 4045197002389 | |
Valmistajan numero | 113020 6 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Lyhytpora HSS-E FS 6 mm
pyynnöstä
Varastossa
825 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
7,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
6,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 450 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
5,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
4,29 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
318 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
9,87 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
8,22 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Värirengas | ilman | ilman | pinkki |
Varsi | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | h8 | h8 |
tyyppi | FS | N | H |
varren ⌀ Ds | 6 | 6 | 6 |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 19 | 48 | 19 |