{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 4,1 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 1897 | |
tyyppi | FS | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 135 astetta | |
Nousukulma | 38 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 15,9 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 22 mm | |
Kokonaispituus L | 55 mm | |
varren ⌀ Ds | 4,1 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,05 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 113020 4,1 | |
EAN / GTIN | 4045197002174 | |
Valmistajan numero | 113020 4,1 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lyhytpora HSS-E FS 4,1 mm
pyynnöstä
Varastossa
358 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
6,12 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
5,09 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
299 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
4,62 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
3,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Kokonaispituus L | 55 | 75 |
Sisäjäähdytys | ei | ei |
Lastuava aine | HSS E | HSS E |
tyyppi | FS | N |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,05 | 0,05 |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 15,9 | 36,9 |