Lyhytpora HSS-E FS, pinnoittamaton, ⌀ DC h8: 8,8mm

Tuote nro.: 113020 8,8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    17,87 € / kpl
  • alkaen 5 kpl
    14,89 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
55 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h8 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 1897
  • tyyppi: FS
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • Kärkikulma: 135

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 8,8 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS E
Standardi DIN 1897
tyyppi FS
Toleranssi, nimellis-⌀ h8
Kärkikulma 135 astetta
Nousukulma 38 astetta
Varsi Lieriövarsi.
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
suositeltu suurin poraussyvyys L2 26,8 mm
Lastu-urien pituus Lc 40 mm
Kokonaispituus L 84 mm
varren ⌀ Ds 8,8 mm
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 0,1 mm/kierr.
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 113020 8,8
EAN / GTIN 4045197002679
Valmistajan numero 113020 8,8

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
70
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
45
Teräs < 500 N/mm²
P
40
Teräs < 750 N/mm²
P
30
GG(G)
K
25
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Erittäin luja ja vakaa vahvistetun sydänosan ansiosta.
Profiilihiottu, hyvä pyörintätarkkuus.
Urat kiiltävät, viisteet nitratut.
Teräväkärkinen, muoto C kokoon 3,9 mm asti, malli S (erikoismalli) koosta 4 mm alkaen.

Etu:

Soveltuu erinomaisesti pienille poraussyvyyksille (noin 2 − 4 x D) NC-koneisiin ja automaatteihin.

Suositus:

Suurin poraussyvyys:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Lyhytpora HSS-E FS, pinnoittamaton, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 8,8mm

Lyhytpora HSS-E FS, pinnoittamaton, ⌀ DC h8: 8,8mm

pyynnöstä
Varastossa
55 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
17,87 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 5  Kpl
14,89 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
48 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
41,68 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 5  Kpl
34,73 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
18,63 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 5  Kpl
15,53 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
31,19 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 5  Kpl
25,99 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
73 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
46,92 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 5  Kpl
39,10 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
69,28 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 5  Kpl
57,73 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
29,95 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 5  Kpl
24,96 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
161 kappaletta varastossa
5,28 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Pinnoitus pinnoittamaton TiAlN pinnoittamaton TiN TiAlN TiAlN TiAlN pinnoittamaton
Värirengas ilman ilman ilman ilman sininen vihreä vihreä ilman
Sisäjäähdytys ei ei ei ei ei ei ei ei
Nimellis-⌀ DC 8,8 mm 8,8 mm 8,8 mm 8,8 mm 8,8 mm 8,8 mm 8,8 mm 8,8 mm
Varsi Lieriövarsi. Lieriövarsi. Lieriövarsi. Lieriövarsi. Lieriövarsi. Lieriövarsi. Lieriövarsi. Lieriövarsi.
Toleranssi, nimellis-⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8
Lastu-urien pituus Lc 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin