Lyhytpora HSS-E FS, pinnoittamaton, ⌀ DC h8: 4,6mm

Tuote nro.: 113020 4,6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    6,41 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    5,34 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h8 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 1897
  • tyyppi: FS
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • Kärkikulma: 135

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 4,6 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS E
Standardi DIN 1897
tyyppi FS
Toleranssi, nimellis-⌀ h8
Kärkikulma 135 astetta
Nousukulma 38 astetta
Varsi Lieriövarsi.
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
suositeltu suurin poraussyvyys L2 17,1 mm
Lastu-urien pituus Lc 24 mm
Kokonaispituus L 58 mm
varren ⌀ Ds 4,6 mm
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 0,05 mm/kierr.
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 113020 4,6
EAN / GTIN 4045197002228
Valmistajan numero 113020 4,6

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
70
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
45
Teräs < 500 N/mm²
P
40
Teräs < 750 N/mm²
P
30
GG(G)
K
25
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Erittäin luja ja vakaa vahvistetun sydänosan ansiosta.
Profiilihiottu, hyvä pyörintätarkkuus.
Urat kiiltävät, viisteet nitratut.
Teräväkärkinen, muoto C kokoon 3,9 mm asti, malli S (erikoismalli) koosta 4 mm alkaen.

Etu:

Soveltuu erinomaisesti pienille poraussyvyyksille (noin 2 − 4 x D) NC-koneisiin ja automaatteihin.

Suositus:

Suurin poraussyvyys:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Lyhytpora HSS-E FS, pinnoittamaton, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 4,6mm

Lyhytpora HSS-E FS, pinnoittamaton, ⌀ DC h8: 4,6mm

pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
6,41 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
5,34 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
15,25 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
12,71 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
218 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
8,28 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
6,90 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
176 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
14,49 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
12,08 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
70 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
17,39 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
14,49 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
28,57 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
23,81 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
731 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
12,83 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
10,70 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
2,00 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
1,67 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Sisäjäähdytys ei ei ei ei ei ei ei ei
Nimellis-⌀ DC 4,6 mm 4,6 mm 4,6 mm 4,6 mm 4,6 mm 4,6 mm 4,6 mm 4,6 mm
Standardi DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897
Lastuava aine HSS E HSS Co 8 HSS E HSS E HSS E HSS E PM HSS E HSS
varren ⌀ Ds 4,6 mm 4,6 mm 4,6 mm 4,6 mm 4,6 mm 4,6 mm 4,6 mm 4,6 mm
suositeltu suurin poraussyvyys L2 17,1 mm 17,1 mm 17,1 mm 17,1 mm 17,1 mm 17,1 mm 17,1 mm 17,1 mm
Tuotetyyppi Kierukkapora Kierukkapora Kierukkapora Kierukkapora Kierukkapora Kierukkapora Kierukkapora Kierukkapora

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin