{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 9,4 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 1897 | |
tyyppi | FS | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 135 astetta | |
Nousukulma | 38 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 25,9 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 40 mm | |
Kokonaispituus L | 84 mm | |
varren ⌀ Ds | 9,4 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,1 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 113020 9,4 | |
EAN / GTIN | 4045197002747 | |
Valmistajan numero | 113020 9,4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Lyhytpora HSS-E FS 9,4 mm
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
19,94 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
16,62 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
14,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
12,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
49,68 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
41,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei |
Nimellis-⌀ DC | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
Lastuava aine | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Lastu-urien pituus Lc | 40 | 81 | 81 |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 25,9 | 66,9 | 66,9 |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |