{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 8,7 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 1897 | |
tyyppi | FS | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 135 astetta | |
Nousukulma | 38 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 27 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 40 mm | |
Kokonaispituus L | 84 mm | |
varren ⌀ Ds | 8,7 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,1 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 113020 8,7 | |
EAN / GTIN | 4045197002662 | |
Valmistajan numero | 113020 8,7 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lyhytpora HSS-E FS 8,7 mm
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
17,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
14,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
61 kappaletta varastossa
10,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värirengas | ilman | ilman |
Nimellis-⌀ DC | 8,7 | 8,7 |
Lastuava aine | HSS E | HSS E |
Kärkikulma | 135 | 135 |
tyyppi | FS | N |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 27 | 68 |