Lyhytpora HSS-E FS, pinnoittamaton, ⌀ DC h8: 13mm

Tuote nro.: 113020 13
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    50,09 € / kpl
  • alkaen 5 kpl
    41,75 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
134 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h8 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 1897
  • tyyppi: FS
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • Kärkikulma: 135

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 13 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS E
Standardi DIN 1897
tyyppi FS
Toleranssi, nimellis-⌀ h8
Kärkikulma 135 astetta
Nousukulma 38 astetta
Varsi Lieriövarsi.
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
suositeltu suurin poraussyvyys L2 31,5 mm
Lastu-urien pituus Lc 51 mm
Kokonaispituus L 102 mm
varren ⌀ Ds 13 mm
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 0,16 mm/kierr.
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 113020 13
EAN / GTIN 4045197002945
Valmistajan numero 113020 13

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
70
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
45
Teräs < 500 N/mm²
P
40
Teräs < 750 N/mm²
P
30
GG(G)
K
25
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Erittäin luja ja vakaa vahvistetun sydänosan ansiosta.
Profiilihiottu, hyvä pyörintätarkkuus.
Urat kiiltävät, viisteet nitratut.
Teräväkärkinen, muoto C kokoon 3,9 mm asti, malli S (erikoismalli) koosta 4 mm alkaen.

Etu:

Soveltuu erinomaisesti pienille poraussyvyyksille (noin 2 − 4 x D) NC-koneisiin ja automaatteihin.

Suositus:

Suurin poraussyvyys:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Lyhytpora HSS-E FS, pinnoittamaton, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 13mm

Lyhytpora HSS-E FS, pinnoittamaton, ⌀ DC h8: 13mm

pyynnöstä
Varastossa
134 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
50,09 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 5  Kpl
41,75 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
76 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
40,57 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 5  Kpl
33,81 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
81 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
55,20 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 5  Kpl
46,00 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
63,76 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 5  Kpl
53,13 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
28,98 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 5  Kpl
24,15 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
53,13 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 5  Kpl
44,28 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
177 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
13,52 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 5  Kpl
11,27 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Terien lkm Z 2 2 2 2 2 2 2
Sisäjäähdytys ei ei ei ei ei ei ei
Nimellis-⌀ DC 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm
Varsi Lieriövarsi. Lieriövarsi. Lieriövarsi. Lieriövarsi. Kolmen kiinnityspinnan varsi Lieriövarsi. Lieriövarsi.
Kärkikulma 135 astetta 130 astetta 130 astetta 130 astetta 130 astetta 118 astetta 118 astetta
Lastu-urien pituus Lc 51 mm 51 mm 51 mm 51 mm 51 mm 51 mm 51 mm
varren ⌀ Ds 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin