{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 3,2 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 1897 | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 135 astetta | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 7,2 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 12 mm | |
Kokonaispituus L | 49 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 113341 3,2 | |
EAN / GTIN | 4045197964250 | |
Valmistajan numero | 113341 3,2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Peltipora HSS yksipuolinen, pinnoittamaton, ⌀ DC h8: 3,2mm
pyynnöstä
Varastossa
10 806 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
1,66 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
1,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 967 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
4,72 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
3,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 183 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
3,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
3,01 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
661 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
11,66 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
9,72 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
943 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
14,49 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
12,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 851 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
2,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
2,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värirengas | ilman | pun. | ilman | sininen | sininen | ilman |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei | ei | ei |
Nimellis-⌀ DC | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |
Standardi | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 |
Lastuava aine | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 7,2 mm | 31,2 mm | 31,2 mm | 31,2 mm | 31,2 mm | 7,2 mm |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |