{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 5 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 1897 | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 135 astetta | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 9,5 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 17 mm | |
Kokonaispituus L | 62 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 113341 5 | |
EAN / GTIN | 4045197964533 | |
Valmistajan numero | 113341 5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Peltipora HSS yksipuolinen, pinnoittamaton, ⌀ DC h8: 5mm
pyynnöstä
Varastossa
4 063 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
2,09 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
1,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 944 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
6,41 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
5,34 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
5 049 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
4,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
3,67 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 603 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
18,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
15,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 296 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
3,47 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
2,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton | TiAlN | pinnoittamaton |
Värirengas | ilman | ilman | ilman | sininen | ilman |
Nimellis-⌀ DC | 5 mm | 5 mm | |||
Standardi | DIN 1897 | DIN 1897 | |||
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | h8 | |||
Lastu-urien pituus Lc | 17 mm | 17 mm | |||
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 9,5 mm | 9,5 mm |