{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 7,1 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 1897 | |
tyyppi | FS | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 135 astetta | |
Nousukulma | 38 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 23,4 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 34 mm | |
Kokonaispituus L | 74 mm | |
varren ⌀ Ds | 7,1 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,07 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 113020 7,1 | |
EAN / GTIN | 4045197002495 | |
Valmistajan numero | 113020 7,1 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Lyhytpora HSS-E FS 7,1 mm
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
13,94 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
11,62 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
66 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
10,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
8,86 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
308 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
32,43 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
27,03 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 |
Nimellis-⌀ DC | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
Standardi | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Varsi | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. |
Kärkikulma | 135 | 135 | 135 |
Lastu-urien pituus Lc | 34 | 69 | 69 |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 23,4 | 58,4 | 58,4 |