• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Alicates de precisión para arandelas de seguridad J2

Número de artículo: 719790 J2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
463 piezas en stock
  • Aplicación de alicates para arandelas de seguridad: Anillo interior recto

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Aplicación de alicates para arandelas de seguridad Anillo interior recto
Longitud total 180 mm
para ⌀ de arandela de seguridad interior 19 mm - 60 mm
⌀ de puntas 1,8 mm
Norma DIN 5256 C
Forma C
Forma mordazas recta
Mango revestidos de plástico
Material Acero especial
Material punta Acero especial
Superficie atramentado en gris
con tope limitador no
Mango con dispositivo de sujeción
Punta intercambiable no
Tipo de producto Alicate para anillos de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 719790 J2
EAN / GTIN 4003773048534
Número del fabricante 48 11 J2

Descripción

Ejecución:

Partes del mango y la articulación forjadas. Puntas de acero especial, mecanizadas con elevada precisión; introducidas a presión en el cuerpo de pinza.
Pinza atramentada en gris. Mangos revestidos de plástico.
Con puntas de precisión insertadas.
Forma C, mordazas rectas.

Ventaja:

Puntas insertadas superresistentes en el uso continuado, vida útil hasta 10 veces superior a la de las puntas enroscadas.

Aplicación:

Para montaje y desmontaje de arandelas de seguridad.

Norma:

DIN 5256 C y D − para arandelas de seguridad interiores.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra