{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad | Anillo interior acodado | |
Longitud total | 130 mm | |
para ⌀ de arandela de seguridad interior | 12 mm - 25 mm | |
⌀ de puntas | 1,25 mm | |
Norma | DIN 5256 D | |
Forma | D | |
Forma mordazas | acodado 90° | |
Mango | revestidos de plástico | |
Material | Acero especial | |
Material punta | Acero especial | |
Superficie | atramentado en gris | |
con tope limitador | no | |
Mango con dispositivo de sujeción | sí | |
Punta intercambiable | no | |
Tipo de producto | Alicate para anillos de seguridad |
Número de artículo | 719790 J11 | |
EAN / GTIN | 4003773048633 | |
Número del fabricante | 48 21 J11 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Alicates de precisión para arandelas de seguridad, Tipo: J11
a petición
En stock
148 piezas en stock
18,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
207 piezas en stock
15,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
238 piezas en stock
11,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Forma mordazas | acodado 90° | acodado 90° | acodado 90° |
para ⌀ de arandela de seguridad interior | 12 mm - 25 mm | 12 mm - 25 mm | 12 mm - 25 mm |
Longitud total | 130 mm | 130 mm | 135 mm |
Superficie | atramentado en gris | negro | atramentado en negro |
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad | Anillo interior acodado | Anillo interior acodado | Anillo interior acodado |
Material | Acero especial | Acero especial | Acero al cromo-vanadio |
Punta intercambiable | no | no | no |