{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Número de alicates | 8 | |
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad | Anillo interior acodado; Anillo exterior acodado; Anillo interior recto; Anillo exterior recto | |
Norma | DIN 5256 C y D; DIN 5254 A y B | |
para ⌀ de arandela de seguridad interior | 12 – 25; 19 – 60 mm | |
para ⌀ de arandela de seguridad exterior | 10 – 25; 19 – 60 mm | |
⌀ punta alicates para arandelas de seguridad interiores | 1,25; 1,8 mm | |
⌀ punta alicates para arandelas seguridad exteriores | 1,25; 1,8 mm | |
Longitud total máxima alicates para arandelas de seguridad interiores | 130; 140; 170; 180 mm | |
Longitud total máxima alicates para arandelas de seguridad exteriores | 130; 140; 175; 185 mm | |
Almacenamiento en | Maleta de plástico | |
Tipo de producto | Alicate para anillos de seguridad |
Número de artículo | 700155 8 | |
EAN / GTIN | 4003773050131 | |
Número del fabricante | 00 21 25 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Surtido de alicates de precisión para anillos de seguridad para anillos interiores y exteriores 8
a petición
En stock
158 piezas en stock
183,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
15 piezas en stock
206,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de alicates | 8 | |
Peso | 3,6 | |
⌀ punta alicates para arandelas seguridad exteriores | 1,25; 1,8 | |
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad | Anillo interior acodado ;Anillo exterior acodado ;Anillo interior recto ;Anillo exterior recto | |
para ⌀ de arandela de seguridad exterior | 10 – 25; 19 – 60 | |
para ⌀ de arandela de seguridad interior | 12 – 25; 19 – 60 | |
Tipo de producto | Alicate para anillos de seguridad | Alicate para anillos de seguridad |