{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad | Anillo exterior acodado | |
Longitud total | 165 mm | |
para ⌀ arandelas de seguridad exteriores | 19 mm - 60 mm | |
⌀ de puntas | 1,8 mm | |
Norma | DIN 5254 B | |
Forma | B | |
Forma mordazas | acodado 90° | |
Mango | revestidos de plástico | |
Material | Acero especial | |
Superficie | atramentado en gris | |
con tope limitador | no | |
Articulación con muelle de apertura integrado | sí | |
Mango con dispositivo de sujeción | no | |
Punta intercambiable | no | |
Tipo de producto | Alicate para anillos de seguridad |
Número de artículo | 719890 A21 | |
EAN / GTIN | 4003773048831 | |
Número del fabricante | 49 21 A21 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Alicates de precisión para arandelas de seguridad A21
a petición
En stock
247 piezas en stock
20,37 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
51 piezas en stock
17,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Forma mordazas | acodado 90° | acodado 90° |
Longitud total | 165 | 165 |
Mango | revestidos de plástico | revestidos de plástico |
⌀ de puntas | 1,8 | 1,8 |
Material | Acero especial | Acero especial |
para ⌀ arandelas de seguridad exteriores | 19 ;60 | 19 ;60 |
Tipo de producto | Alicate para anillos de seguridad | Alicate para anillos de seguridad |