{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad | Anillo exterior acodado | |
Longitud total | 210 mm | |
para ⌀ arandelas de seguridad exteriores | 40 mm - 100 mm | |
⌀ de puntas | 2,3 mm | |
Norma | DIN 5254 B | |
Forma | B | |
Forma mordazas | acodado 90° | |
Mango | revestidos de plástico | |
Material | Acero especial | |
Superficie | atramentado en gris | |
con tope limitador | no | |
Articulación con muelle de apertura integrado | sí | |
Mango con dispositivo de sujeción | no | |
Punta intercambiable | no | |
Tipo de producto | Alicate para anillos de seguridad |
Número de artículo | 719890 A31 | |
EAN / GTIN | 4003773048848 | |
Número del fabricante | 49 21 A31 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Alicates de precisión para arandelas de seguridad A31
a petición
En stock
111 piezas en stock
22,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
32 piezas en stock
18,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
324 piezas en stock
17,10 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Forma | B | B | B |
Longitud total | 210 | 210 | 225 |
Superficie | atramentado en gris | negro | atramentado en negro |
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad | Anillo exterior acodado | Anillo exterior acodado | Anillo exterior acodado |
Material | Acero especial | Acero especial | Acero al cromo-vanadio |
Punta intercambiable | no | no | no |
Tipo de producto | Alicate para anillos de seguridad | Alicate para anillos de seguridad | Alicate para anillos de seguridad |