{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad | Anillo exterior recto | |
Longitud total | 180 mm | |
para ⌀ arandelas de seguridad exteriores | 19 mm - 60 mm | |
⌀ de puntas | 1,8 mm | |
Norma | DIN 5254 A | |
Forma | A | |
Forma mordazas | recta | |
Mango | revestidos de plástico | |
Material | Acero especial | |
Superficie | atramentado en gris | |
con tope limitador | no | |
Articulación con muelle de apertura integrado | sí | |
Mango con dispositivo de sujeción | no | |
Punta intercambiable | no | |
Tipo de producto | Alicate para anillos de seguridad |
Número de artículo | 719890 A2 | |
EAN / GTIN | 4003773048732 | |
Número del fabricante | 49 11 A2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alicates de precisión para arandelas de seguridad A2
a petición
En stock
158 piezas en stock
18,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
125 piezas en stock
15,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Forma mordazas | recta | recta |
Articulación con muelle de apertura integrado | sí | sí |
Mango | revestidos de plástico | revestidos de plástico |
Mango con dispositivo de sujeción | no | no |
Norma | DIN 5254 A | DIN 5254 A |
Superficie | atramentado en gris | negro |
Tipo de producto | Alicate para anillos de seguridad | Alicate para anillos de seguridad |