Juego de herramientas de montaje de 90 piezas con maleta para herramientas GARANT

Número de artículo: 680275
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock
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
Tipo de producto Surtido de herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 680275
EAN / GTIN 2050001016867

Descripción

Aplicación:

Contiene un equipamiento básico de muy alta calidad para mantenimiento y conservación de instalaciones, máquinas, aparatos, etc.

Volumen de suministro:

Metro plegable de plástico 2 m WIHA: 1 uds. n.° 466200 tam. 2
Lima plana de alto rendimiento con mango DICK: 1 ud. n.º 515000 tam. 200
GARANT mini- sierra de arco: 1 ud. n.° 581195
Juego de llaves combinadas de boca / estrella GARANT: 1 ud. n.° 613610 tam. 9 (5,5 - 19 mm)
Juego de llaves acodadas para Torx® PB Swiss Tools: 1 ud. n.º 624810 tam. 8 (TX6 - TX25)
Juego de llaves acodadas de 6 caras GARANT con cabeza esférica y función de parada en el soporte de plástico: 1 ud. n.° 627132 tam. 9 (1,5 - 10 mm)
Surtido de llaves de vaso GARANT 1/4 pulgada: 1 ud. n.° 630299 tam. 6 (39 piezas)
Juego de destornilladores para ranura GARANT: 1 ud. n.° 660036 tam. 6 (3,5 - 10 mm)
Destornillador para Phillips GARANT: 1 ud. n.º 667702 de cada tam. 1; 2
Alicate combinado GARANT: 1 ud. n.° 700940 tam. 180
Alicate regulable KNIPEX®: 1 ud. n.º 705800 tam. 250
Alicate de boca redonda plana GARANT, acodado: 1 ud. n.° 713440 tam. 200
Alicate para arandelas de seguridad interior, recto KNIPEX®: 1 ud. n.º 719790 tam. J2
Alicate para arandelas de seguridad exterior, recto KNIPEX®: 1 ud. n.º 719890 tam. A2
Alicate de corte lateral GARANT: 1 ud. n.º 724840 tam. 160
Juego de cinceles-punzones PB Swiss Tools: 1 ud. n.º 745100 (6 piezas)
Martillo de cerrajero con mango de 3 componentes: 1 ud. n.º 750450 tam. 300
Martillo combinado de cerrajero / blando: 1 ud. n.° 754880 tam. 30
Maleta para herramientas GARANT: 1 ud. n.° 692790

Nota:

La herramienta se suministra suelta.