{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | Cobra | |
Longitud total | 250 mm | |
Superficie | atramentados en negro, cabeza pulida | |
Abertura de sujeción para hexágono | 46 mm | |
Abertura de sujeción para tubos | 2 pul | |
Número de enclavamientos ajuste preciso | 25 | |
Norm | DIN ISO 8976 | |
Mango | cross-scharrizado | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
exento de chispas | no | |
Ajuste rápido | no | |
Autoenganche | sí | |
Protección antienganche | sí | |
Tipo de producto | Llave para tubos y alicate regulables |
Número de artículo | 705800 250 | |
EAN / GTIN | 4003773022022 | |
Número del fabricante | 87 01 250 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alicates regulables Cobra® atramentados 250 mm
a petición
En stock
2.528 piezas en stock
24,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4.503 piezas en stock
23,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
exento de chispas | no | no |
Superficie | atramentados en negro, cabeza pulida | fosfatado de manganeso, mordazas pulidas |
Autoenganche | sí | sí |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Abertura de sujeción para tubos | 2 | 2 |
Abertura de sujeción para hexágono | 46 | 46 |
Tipo de producto | Llave para tubos y alicate regulables | Llave para tubos y alicate regulables |