{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Cobra | |
Longitud total | 180 mm | |
Superficie | atramentados en negro, cabeza pulida | |
Abertura de sujeción para hexágono | 36 mm | |
Abertura de sujeción para tubos | 1.1/2 pul | |
Número de enclavamientos ajuste preciso | 18 | |
Norma | DIN ISO 8976 | |
Mango | cross-scharrizado | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
exento de chispas | no | |
Ajuste rápido | no | |
Autoenganche | sí | |
Protección antienganche | sí | |
Tipo de producto | Llave para tubos y alicate regulables |
Número de artículo | 705800 180 | |
EAN / GTIN | 4003773022015 | |
Número del fabricante | 87 01 180 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Alicates regulables Cobra® atramentados, Longitud total: 180mm
a petición
En stock
1.570 piezas en stock
22,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3.149 piezas en stock
10,78 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.092 piezas en stock
22,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total | 180 mm | 175 mm | 180 mm |
Abertura de sujeción para tubos | 1.1/2 pul | 1.1/4 pul | 1.1/2 pul |
Abertura de sujeción para hexágono | 36 mm | 30 mm | 36 mm |
Tipo de producto | Llave para tubos y alicate regulables | Llave para tubos y alicate regulables | Llave para tubos y alicate regulables |