Alicates regulables Cobra® atramentados 400 mm

Número de artículo: 705800 400
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
805 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress Cobra
Longitud total 400 mm
Superficie atramentados en negro, cabeza pulida
Abertura de sujeción para hexágono 95 mm
Abertura de sujeción para tubos 3.1/2 pul
Número de enclavamientos ajuste preciso 27
Norma DIN ISO 8976
Mango revestido de plástico
Material Acero al cromo-vanadio
exento de chispas no
Ajuste rápido no
Autoenganche
Protección antienganche
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 705800 400
EAN / GTIN 4003773005636
Número del fabricante 87 01 400

Descripción

Ejecución:

Articulación empotrada (= guía doble) con protección antienganche para evitar lesiones. Mordazas dentadas, entalladas, autoenganchables.
Mordazas atramentadas en negro, cabeza pulida.
Con posibilidad de ajuste preciso enclavable aplicando presión en el botón de resorte.
Mangos revestidos de plástico.

Norma:

DIN ISO 8976

Material:

Acero eléctrico al cromovanadio, forjado en estampa.

Partes opcionales:

Mordazas n.° 705805 de cada tam. 180-300.