{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Cobra | |
Longitud total | 125 mm | |
Superficie | atramentados en negro, cabeza pulida | |
Abertura de sujeción para hexágono | 27 mm | |
Abertura de sujeción para tubos | 1 pul | |
Número de enclavamientos ajuste preciso | 13 | |
Norma | DIN ISO 8976 | |
Mango | cross-scharrizado | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
exento de chispas | no | |
Ajuste rápido | no | |
Autoenganche | sí | |
Protección antienganche | sí | |
Tipo de producto | Llave para tubos y alicate regulables |
Número de artículo | 705800 125 | |
EAN / GTIN | 4003773069935 | |
Número del fabricante | 87 01 125 | |
Fabricante | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |