Alicates regulables Cobra® atramentados, Longitud total: 100mm

Número de artículo: 705800 100
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Cobra
Longitud total 100 mm
Superficie atramentados en negro, cabeza pulida
Abertura de sujeción para hexágono 28 mm
Abertura de sujeción para tubos 1 pul
Número de enclavamientos ajuste preciso 11
Norma DIN ISO 8976
Mango cross-scharrizado
Material Acero al cromo-vanadio
exento de chispas no
Ajuste rápido no
Autoenganche
Protección antienganche
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Identificación y clasificación

Número de artículo 705800 100
Copiar
EAN / GTIN 4003773085836
Copiar
Número del fabricante 87 00 100
Copiar
Fabricante KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

Articulación empotrada (= guía doble) con protección antienganche para evitar lesiones. Mordazas dentadas, entalladas, autoenganchables.
Mordazas atramentadas en negro, cabeza pulida.
Ajuste preciso monomanual sin botón por empuje. Mangos configurados exteriormente.

Norma:

DIN ISO 8976

Material:

Acero eléctrico al cromovanadio, forjado en estampa.

Partes opcionales:

Mordazas n.° 705805 de cada tam. 180-300.

Descargas y documentos

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra: Indique el número de artículo o el código de artículo aquí.
Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra