Surtido de herramientas “BIG Twin Move” Elektro 63 piezas, Cantidad de herramientas: 63

Número de artículo: 680102 63
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante BIG Twin Move
Número de piezas 63
Tipo de producto Surtido de herramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 680102 63
EAN / GTIN 4003773082118
Número del fabricante 00 21 41
Fabricante KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

Amplio surtido de herramientas para electrónica en maleta para herramientas de alta calidad. Con unidad de transporte y mango telescópico.
Maleta de ABS con bastidor de aluminio en todo el contorno, que se abre por ambos lados.

Volumen de suministro:

Nivel de burbuja para electricistas: 1 ud. n.º 467415 tam. 430
Nivel de burbuja de bolsillo Electric: 1 ud. n.º 467484 tam. 70
Llave de dos bocas “JOKER”: 1 ud. tam. 10×13 mm
Llave multifuncional TwinKey®: 1 ud. n.° 623550
Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada, 28 piezas: 1 ud. n.° 630295 tam. S
Destornillador para Pozidriv, aislado según VDE: 1 ud. tam. 1
Destornillador para ranura, aislado según VDE: 1 ud. tam. 3,5 mm
Surtido VDE Kraftform Kompakt, 16 piezas: 1 ud. similar a n.° 667260
Alicates universales de punta, cromados, aislados conforme a VDE: 1 ud. n.º 701655 tam. 145
Alicates regulables Cobra® atramentados: 1 uds. n.° 705800 tam. 180
Alicates de boca redonda plana acodados aislados según VDE: 1 uds. n.° 713700 tam. 200
Alicate de corte lateral mod. fuerte, cromado, aislado conforme a VDE: 1 uds. n.° 723500 tam. 200
Alicate de corte lateral, cromado, aislado conforme a VDE: 1 uds. n.° 725300 tam. 160
Herramienta pelacables universal ErgoStrip®: 1 ud. n.° 728091 tam. 8-13
Alicate pelacables de hasta 16 mm² Preci Strip: 1 ud. n.° 728631 tam. 16
Alicate de instalación, aislado según VDE: 1 uds. n.° 728787 tam. 200
Alicate de engarce para virolas de cable hasta 16 mm²: 1 ud.
Cinceles para electricistas: 1 ud. n.º 743000 tam. 250
Martillo de herrero: 1 ud. tam. 300 g
Tenazas llave: 1 uds. n.° 813700 tam. 180
Navaja pelacables fija, aislada conforme a VDE: 1 ud. n.° 844410
Maleta para herramientas: 1 ud. n.° 692615 tam. 1

Nota:

La entrega se realiza con herramienta clasificada en maleta para herramientas.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra