Surtido de herramientas de mecánica “Robust45 Move” 90 piezas, Cantidad de herramientas: 90

Número de artículo: 680108 90
Copiar
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Surtido de herramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 680108 90
Copiar
EAN / GTIN 4003773086239
Copiar
Número del fabricante 00 21 37 M
Copiar
Fabricante KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

Surtido de herramientas completo con un total de 90 herramientas de marca, 12 de las cuales son fabricadas por KNIPEX, en maleta para herramientas de alta calidad. Con unidad de transporte y mango telescópico.
Funda de polipropileno para las condiciones más duras: resistente al polvo, al agua y a altas temperaturas.

Contenido:

Alicate de corte diagonal: 1 ud. longitud 160 mm
Alicate de corte diagonal para grandes fuerzas: 1 ud. longitud 200 mm
Cortapernos compacto CoBolt®: 1 ud. n.° 731752 tam. 200
Llave multifuncional TwinKey®: 1 ud. n.° 623550
Alicate de boca redonda plana con corte y mordazas rectas: 1 ud.
Alicate de boca redonda plana con corte y mordazas acodadas: 1 ud.
Alicate de corte lateral para electrónica Super Knips®: 1 ud. n.° 726620 tam. 140
Alicates regulables Cobra®: 1 ud. n.° 705800 tam. 250
Tenazas llave: 1 ud. n.° 813702 tam. 250
Herramienta de pelado universal ErgoStrip®: 1 ud. n.° 728091 tam. 8-13
Navaja pelacables: 1 ud. n.° 844610 tam. 1
Nivel de burbuja: 1 ud. longitud 220 mm
Juego de carraca de metal Zyklop, 1/4 pulgadas: 1 ud. n.° 630295 tam. S (28 piezas)
Juego de llaves acodadas de 6 caras con cabeza esférica con soporte: 1 ud. 1,5 – 10 mm, 9 piezas
Juego de llave combinada en soporte: 1 ud. 6 – 19 mm, 12 piezas
Punteros automáticos: 1 ud. 60N - 130N
Extractor de pasadores: 1 ud., ⌀ 3-10 mm, 6 piezas
Metro plegable de madera: 1 ud. longitud 2 metros
Martillo de herrero: 1 ud. tam. 300 g
Destornillador para Phillips: 1 ud. n.° 668260 de cada tam. 1; 2; 3
Destornillador para Pozidriv: 1 ud. n.° 668270 de cada tam. 1; 2; 3
Destornillador para ranura: 1 ud. n.° 662200 de cada tam. 3,5; 4
Destornillador para ranura con capuchón de golpe: 1 ud. n.° 660300 de cada tam. 5,5; 7; 9
Destornillador para Torx® interior: 1 ud. n.º 625500 de cada tam. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Destornillador para electrónica para Phillips: 1 ud. n.° 668800 de cada tam. 00; 0
Destornillador para electrónica para ranura: 1 ud. n.° 664600 de cada tam. 1,5; 2,5
Maleta para herramientas: 1 ud. “Robust45 Move”

Nota:

La entrega se realiza con herramienta clasificada en maleta para herramientas.