Hay una alternativa para este artículo

Alicates de corte lateral cromados, con cubiertas en mangos, Longitud total: 160mm

Número de artículo: 724840 160
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
3.396 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 160 mm
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta ⌀ 2,8 mm
Rendimiento de corte alambre duro hasta ⌀ 2 mm
Norma DIN ISO 5749
Mango Funda de varios componentes con superficie antideslizante de Haptoprene
Procedimiento de fabricación Filos templados por inducción (aprox. 62 HRC)
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie cromado
Corte lateral de fuerza de alto rendimiento no
con muelle de abertura conmutable no
Tipo de producto Alicate cortante

Identificación y clasificación

Número de artículo 724840 160
EAN / GTIN 4045197417022
Número del fabricante 724840 160
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forma delgada con filos templados por inducción (aprox. 62 HRC).
Pinza cromada, mangos con envolturas ergonómicas optimizadas de varios componentes con superficie de Haptoprene de agarre firme.

Norma:

DIN ISO 5749

Material:

Acero al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra