Juego de herramientas A / de 100 piezas − equipamiento básico

Número de artículo: 680570
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
Cantidad de pilas contenidas 3
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081557 LR3
Tipo de producto Surtido de herramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 680570
Copiar
EAN / GTIN 2050001021854
Copiar
Fabricante Sortimentslieferant HO für P6, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 HANDWERKZEUGE, Deutschland

Descripción

Aplicación:

Surtidos de uso corriente para ubicación en carros de taller, bancos de trabajo, armarios de cajones, etc.

Volumen de suministro:

Cinta métrica enrollable Tajima: 1 ud. n.º 462300 tam. 5
Lima semirredonda DICK de 200 mm, corte: 1 ud. n.º 513200 tam. 200
Mango de madera dura para limas: 1 ud. n.º 519400 tam. 120
Juego de limas para llaves en estuche de chapa: 1 ud. n.º 518950 (6 piezas)
Cepillo manual de alambre: 1 ud. n.º 575000 tam. 4
Juego de llaves de dos bocas GARANT: 1 ud. n.° 610610 tam. 10 (6×7 - 27×30 mm)
Juego de llaves de estrella doble GARANT: 1 ud. n.° 615610 tam. 10 (6×7 - 27×30 mm)
Juego de llaves acodadas para hexágono interior: 1 ud. n.º 626072 tam. 8 (2 - 10 mm)
Surtido de llaves de vaso de 1/2 pulgada, incluidas piezas de accionamiento: 1 ud. n.° 638018 tam. 12 (33 piezas)
Juego de destornilladores para cabezas ranuradas: 1 ud. n.º 660711 tam. 5 (3,5 - 8 mm)
Comprobador de tensión 150 − 250 V: 1 ud. n.° 665014 tam. 2,5
Destornillador plano PB Swiss Tools, corto: 1 ud. n.º 664100 tam. 6,5
Destornillador para Phillips corto PB Swiss Tools: 1 ud. n.º 668000 tam. 2K
Juego de destornilladores para Phillips: 1 ud. n.º 668411 tam. 3 (1-3)
GARANT Alicates universales potentes, cromados: 1 ud. n.º 700340 tam. 180
Alicate regulable KNIPEX®: 1 ud. n.° 705700 tam. 250
Alicate de corte lateral GARANT, cromado: 1 ud. n.º 724840 tam. 160
Cincel plano RENNSTEIG: 1 ud. n.º 740500 tam. 175
Juego de punzones y punteros RENNSTEIG: 1 ud. n.º 745600 tam. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
Martillo de cerrajero: 1 uds. n.° 750125 tam. 500
Martillo de plástico Wera con insertos de uretano: 1 ud. n.º 754200 tam. 32
Estaquillador PB Swiss Tools de 200 mm de longitud, con mango de plástico: 1 ud. n.º 831600 tam. 110
Rasqueta acanalado triangular RENNSTEIG con mango de madera: 1 ud. n.º 836010 tam. 150
Rasqueta plana RENNSTEIG con mango de madera: 1 ud. n.º 837020 tam. 200
Cúter universal Tajima, cuchilla de 18 mm: 1 ud. n.º 845030 tam. 2K
Engrasador de plástico con tubo de latón: 1 ud. n.º 083529 tam. 80
Elevador magnético telescópico: 1 ud. n.° 081650 (longitud 160 − 670 mm)
Linterna de bolsillo, luz LED: 1 ud. n.° 081437 BLACK