{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Número de alicates | 4 | |
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad | Anillo exterior recto; Anillo interior recto | |
Norm | DIN 5256 C y D; DIN 5254 A y B | |
para ⌀ de arandela de seguridad interior | 12 – 25; 19 – 60 mm | |
para ⌀ de arandela de seguridad exterior | 10 – 25; 19 – 60 mm | |
⌀ punta alicates para arandelas de seguridad interiores | 1,25 / 1,8 mm | |
⌀ punta alicates para arandelas seguridad exteriores | 1,25 / 1,8 mm | |
Longitud total máxima alicates para arandelas de seguridad interiores | 140 / 180 mm | |
Longitud total máxima alicates para arandelas de seguridad exteriores | 140 / 185 mm | |
Almacenamiento en | Estuche enrollable de tela | |
Tipo de producto | Alicate para anillos de seguridad |
Número de artículo | 700155 4 | |
EAN / GTIN | 4003773050056 | |
Número del fabricante | 00 19 57 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Surtido de alicates de precisión para anillos de seguridad para anillos interiores y exteriores 4
a petición
En stock
156 piezas en stock
80,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
77 piezas en stock
71,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
171 piezas en stock
63,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de alicates | 4 | 4 | 4 |
Longitud total máxima | 130; 170; 210; 305 | 130; 130; 175; 220 | |
Norm | DIN 5256 C y D ;DIN 5254 A y B | DIN 5256 D | DIN 5254 B |
⌀ de puntas | 1,25; 1,8; 2,25; 3,2 | 0,9; 1,25; 1,8; 2,25 | |
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad | Anillo exterior recto ;Anillo interior recto | Anillo interior acodado | Anillo exterior acodado |
para ⌀ de arandela de seguridad exterior | 10 – 25; 19 – 60 | 3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 | |
Tipo de producto | Alicate para anillos de seguridad | Alicate para anillos de seguridad | Alicate para anillos de seguridad |