• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Alicates de precisión para arandelas de seguridad A1

Número de artículo: 719890 A1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
524 piezas en stock
  • Aplicación de alicates para arandelas de seguridad: Anillo exterior recto

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Aplicación de alicates para arandelas de seguridad Anillo exterior recto
Longitud total 140 mm
para ⌀ arandelas de seguridad exteriores 10 mm - 25 mm
⌀ de puntas 1,3 mm
Norma DIN 5254 A
Forma A
Forma mordazas recta
Mango revestidos de plástico
Material Acero especial
Superficie atramentado en gris
con tope limitador no
Articulación con muelle de apertura integrado
Mango con dispositivo de sujeción no
Punta intercambiable no
Tipo de producto Alicate para anillos de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 719890 A1
EAN / GTIN 4003773048725
Número del fabricante 49 11 A1

Descripción

Ejecución:

Partes del mango y la articulación forjadas. Puntas de acero especial, mecanizadas con elevada precisión; introducidas a presión en el cuerpo de pinza.
Pinza atramentada en gris. Mangos revestidos de plástico. Articulación con muelle de apertura integrado.
Forma A, mordazas rectas.

Ventaja:

Puntas insertadas superresistentes en el uso continuado, vida útil hasta 10 veces superior a la de las puntas enroscadas.

Aplicación:

Para montaje y desmontaje de arandelas de seguridad.

Norma:

DIN 5254 A y B - para anillos de seguridad exteriores.
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra