{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad | Anillo interior recto | |
Longitud total | 225 mm | |
para ⌀ de arandela de seguridad interior | 40 mm - 100 mm | |
⌀ de puntas | 2,25 mm | |
Norma | DIN 5256 C | |
Forma | C | |
Forma mordazas | recta | |
Mango | revestidos de plástico | |
Material | Acero especial | |
Material punta | Acero especial | |
Superficie | atramentado en gris | |
con tope limitador | no | |
Mango con dispositivo de sujeción | sí | |
Punta intercambiable | no | |
Tipo de producto | Alicate para anillos de seguridad |
Número de artículo | 719790 J3 | |
EAN / GTIN | 4003773048541 | |
Número del fabricante | 48 11 J3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Alicates de precisión para arandelas de seguridad J3
a petición
En stock
148 piezas en stock
18,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
665 piezas en stock
15,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.276 piezas en stock
13,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
112 piezas en stock
14,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total | 225 | 225 | 225 | 225 |
Mango | revestidos de plástico | revestidos de plástico | revestido de plástico | revestido de plástico |
Norma | DIN 5256 C | DIN 5256 C | DIN 5256 C | similar a DIN 5256 |
Superficie | atramentado en gris | negro | atramentado en negro | atramentado en negro |
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad | Anillo interior recto | Anillo interior recto | Anillo interior recto | Anillo interior acodado |
Material | Acero especial | Acero especial | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de producto | Alicate para anillos de seguridad | Alicate para anillos de seguridad | Alicate para anillos de seguridad | Alicate para anillos de seguridad |